バタフライ弁 100aのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
123件の「バタフライ弁 100a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体バルブ」、「ゲートバルブ 鉛レス」、「フランジ 100A」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状 ストレート 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法S(mm) 131 接続方式 ウエハー 寸法D1(mm) 100 材質(シート) NBR 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304N2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~70 接続方式 ウエハ形 ハンドル形状 レバー式
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギア式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別 ウォームギヤ式 材質 シートリング:EPDM 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ (トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジ JIS 10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(EPDM) 接続 ウエハー 使用流体 水・薬品 本体形状 中心型ウェハータイプ ハンドル形状 ギヤ式 加圧方式 (流れ方向)両方向シール ガスケット (配管用)不要 塗装 ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体) SCS14 面間寸法(mm) JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa) 本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 ウエハー形 接続 フランジ式 使用流体 水、油、薬品 材質(キャップ) PP ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(弁体) PP 材質(ピン) (ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金) SUS304 材質(平座金) SUS304 材質(板バネ) SUS304-CSP バルブ種類 バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) FCD450 使用温度範囲(℃) 0~70 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) NBR 材質(ベアリング) POM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) FCD450+ENP 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(プラグ) ZDC2(クロメート処理) クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状 ストレート 材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -10~200 接続方式 ウェハー形 材質(シート) リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続 ウェハー形 使用流体 液体 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SCS13A 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crメッキ 材質(ステム) SUS420J2 材質(リテイナーシート) S45C 材質(ステムベアリング) PTFE(裏金入) バルブ種類 バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 1.0(10.2) 接続方式 ウエハー 寸法D2(mm) 122 型番 (ギヤボックス)TYPE1 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 寸法A1(mm) 167 寸法A2(mm) 64 ハンドル回転回数 9.5 流体温度(℃) 0~50 ハンドル形状 レバー式 寸法D3(mm) 160 材質(Oリング) EPDM 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) ステンレスSCS13A 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス 16K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crめっき 材質(ステム) SUS304N2 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格 JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 最高許容圧力(MPa) 0.98(0~70℃) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ハンドル) ADC12 材質(ボディ) FCD450-10 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給湯用に適しています。 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~100 接続方式 ウェハー形 材質(シート) FKM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ウォームギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 材質 シートリング:NBR 材質(本体) FCD450(オプション:SCS13) タイプ ロックレバー式 使用温度範囲(℃) NBR(-10~80/連続使用時0~60)、 適合フランジ JIS10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハ形 接続 ウエハー 使用流体 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) SCS14 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)